Compuesto absorbente de suciedad universal
Absorbente de suciedad universal
MASA ABSORVENTE P/LIMP. INT. 150GR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este compuesto de limpieza flexible llega fácilmente a lugares de difícil acceso
Perfecta combinación de viscosidad y elasticidad
- Limpieza profunda sin residuos
- Absorbe y atrapa la suciedad y las partículas de polvo
- Se pueden utilizar varias veces
Aplique el producto con las manos secas. Presione el compuesto en el punto contaminado. No lo frote.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, no se asumirá responsabilidad por dicho servicio, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para limpiar zonas de difícil acceso en la oficina y el hogar, como teclados, teléfonos, etc.
Presione firmemente el compuesto sobre la superficie que vaya a limpiar y, a continuación, simplemente tire de él. El código de color de la etiqueta indica cuándo se debe sustituir el producto.
Peso del contenido | 150 g |
Contenedor | Lata |
Olor/fragancia | Naranja |
Farbe | Amarillo |
Base química | Biopolímero |
Valor de pH/condiciones | 7,25-7,45 / a 20°C |
Densidad/condiciones | 1,05 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 48 mes / de -5°C a 35°C |
Biodegradable | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin VOC | Sí |
Libre de fosfato | Sí |